Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa3.5 mm
- Copa exterior Diámetro16 mm
- Altura total12.5 mm
- Peso total3.3 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Peso3.3 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaPlano
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles