Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa10.5 mm
- Copa exterior Diámetro20 mm
- Altura total23.5 mm
- Peso total4.536 g
- Diámetro de la almohadilla20 mm
- Peso4.536 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaFuelles
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoAnillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona conductora
- Tipo de almohadillaFuelles