Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa10.5 mm
- Copa exterior Diámetro20 mm
- Altura total23.5 mm
- Peso total5.4 g
- Diámetro de la almohadilla20 mm
- Peso5.4 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaFuelles
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoAnillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaFuelles
Descripción general
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles