Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa1.8 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Altura total14 mm
- Peso total4.6 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Peso4.6 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaAcanalado
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoAnillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP25CN VCA. PADS 25MM NBR RIB
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad