Motion
ZPT08UGS-B5
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026209
No. Fabricante ZPT08UGS-B5
Precio6.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026209
No. Fabricante ZPT08UGS-B5
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
Precio6.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    3.5 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm
  • Peso
    3.5 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona conductora
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, M5 x 0.8

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPT08UGS-B5 VCA 8MM SILICONA
  • Entrada de vacío vertical
  • Sin búfer
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle