Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa8.5 mm
- Copa exterior Diámetro16 mm
- Altura total76.5 mm
- Peso total27 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso27 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles