Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa4 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho, M8 x 1
- Altura total40 mm
- Peso total26 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Peso26 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles