Motion
ZPT40HBNJ25-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBNJ25-B01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026779
No. Fabricante ZPT40HBNJ25-B01-A18
Precio37.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBNJ25-B01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026779
No. Fabricante ZPT40HBNJ25-B01-A18
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
Precio37.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    13 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    127.5 mm
  • Peso total
    127 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm
  • Peso
    127 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Tipo de búfer
    Rígido
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT40HBNJ25-B01-A18 ALMOHADILLA DE VACÍO CON LARGO
  • Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

También puede gustarle

Los clientes también compraron