Motion
UCFU-2

NTN
UCFU-2

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02028935
No. Fabricante UCFU-2
Precio343.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFU-2

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02028935
No. Fabricante UCFU-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio343.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-17/32 pulg.
  • Longitud total
    6.4063 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.4063 pulg.
  • Ancho general
    2.5313 pulg.
  • Peso
    8.378 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC211-200D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359217308
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC211-200D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359217308

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFU-2 BRIDA BRG
  • Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad
  • El exclusivo tornillo de fijación de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje
  • Un diseño de sello y deflector especializado evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los anillos de rodadura, lo que reduce el desgaste y la corrosión
  • Las unidades se pueden personalizar para incluir lubricante sólido apto para alimentos para partículas finas y aplicaciones farmacéuticas
  • Las carcasas están hechas de hierro fundido de alta calidad y diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de cargas pesadas
  • Configuraciones de cuatro tornillos compatibles con equivalentes del sector