Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6719 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.0938 pulg.
- Longitud a través del orificio2-29/32 pulg.
- En general Altura2.5630 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
- Ancho general2.9063 pulg.
- Peso8.378 lb
Detalles
- Número de cojineteA-UC212-207D1
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaFU212D1V50
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359217360
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8100 lbf
- Cojinete de repuestoA-UC212-207D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUCFU
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359217360
Descripción general
- Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad
- El exclusivo tornillo de fijación de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje
- Un diseño de sello y deflector especializado evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los anillos de rodadura, lo que reduce el desgaste y la corrosión
- Las unidades se pueden personalizar para incluir lubricante sólido apto para alimentos para partículas finas y aplicaciones farmacéuticas
- Las carcasas están hechas de hierro fundido de alta calidad y diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de cargas pesadas
- Configuraciones de cuatro tornillos compatibles con equivalentes del sector
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.