Motion
UELFU-5/8

NTN
UELFU-5/8

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02028943
No. Fabricante UELFU-5/8
Precio136.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFU-5/8

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02028943
No. Fabricante UELFU-5/8
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
Precio136.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL202-010D1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UELFU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359234787

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFU-5/8 UNIDAD DE COJINETE
  • Esta carcasa de cojinetes de forma cuadrada se puede montar en las paredes laterales de la maquinaria y similar utilizando cuatro pernos
  • La construcción alrededor del cojinete es simple y el montaje es fácil
  • El tipo de brida más utilizado
  • Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like