Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.38 pulg.
- Longitud1.28 pulg.
- Longitud total1.28 pulg.
- Peso0.25 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTuerca
- Número de catálogo del fabricanteFC1851-12S
- Número de Upc del fabricante678146143662
- MaterialAcero al carbono
- TipoTuerca
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE