Motion
415001N
Sello de aceite - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.548 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02028989
No. Fabricante 415001N
Precio35.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.548 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02028989
No. Fabricante 415001N
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
Su precio$35.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.548 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893506548
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
415001N SELLO
  • Resistencia a los lubricantes EP
  • Mayor capacidad de calor que el nitrilo
  • Baja hinchazón en fluidos de hidrocarburos.