Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónFertilizantes secos agrícolas, líneas de filtración de aire, recogida de cenizas volantes, equipos de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivos de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspirado de rocas, grava, arena y hormigón triturado, recuperación de chorros
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraRevestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353073407
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales con revestimiento de poliuretano de alta resistencia serie UBK℮
- TipoRevestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión
- UPC_NO822353073407
- Presión de trabajo10 psi
Descripción general
- Revestimiento de poliuretano grueso resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos