Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1/2 a 1 1/4
- Ancho de la cara2.3438 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.4688 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8906 pulg.
- Diámetro exterior2.1740 pulg.
- Longitud total2.8440 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro2.2280 pulg.
- Peso1.46 lb
Detalles
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosJA
- Número de catálogo del fabricante14H200JA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289345526
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes14
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289345526
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.