Motion
CBF100SSG

MRC (SKF)
CBF100SSG

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 1 pulg., Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02033739
No. Fabricante CBF100SSG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CBF100SSG

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 1 pulg., Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02033739
No. Fabricante CBF100SSG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Serie
    CBF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    097741079303

Descripción general

Descripción del fabricante
CBF 100 SSG FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron