Motion
BLFL4-12
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02033769
No. Fabricante BLFL4-12
Precio45.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02033769
No. Fabricante BLFL4-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.5625 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos de ancho estrecho
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B4-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BLFL200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250101832

Descripción general

Descripción del fabricante
BLFL4-12 3/4 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron