Motion
SYA7140
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02041024
No. Fabricante SYA7140
Precio47.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02041024
No. Fabricante SYA7140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    87.5 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYA
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
SYA7140 VÁLVULA DEL PILOTO DE AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"