Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento75
- Diámetro exterior de la brida2-1/2 pulg.
- Grosor de la brida0.38 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.4200 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8400 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.019 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.3750 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Peso0.87 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.28 CV
- Material de la brida del cuboAcero
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de acoplamiento de resorteBrida a eje de una pieza
- Material del resorteAcero
- UPC_NO685144138729