Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.23 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción7204 W SU BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial3800 lbf
- Capacidad de carga estática radial1830 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie7200WN
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796046474