Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Tamaño del perno3.0000 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa3.3800 pulg.
- Ancho del anillo interior2.4844 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Longitud total Diámetro3.3750 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- Peso1.49 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Material del cojineteAcero inoxidable serie 400
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorPlata
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Grado440C
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteSF4S-S212
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460400631
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- Cojinete de repuestoVS-S212
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieSF4S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460400631
Descripción general
- 440C Anillo interior y exterior del cojinete de acero inoxidable con bloqueo del tornillo de fijación
- 304 Carcasa de fundición pasiva de acero inoxidable para inversión
- Sello de contacto de silicona moldeada con un solo labio y deflector de acero inoxidable serie 300
- Grasa apta para alimentos H1