Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- En general Altura1.5625 pulg.
- Longitud total6.1560 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1560 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Peso2.08 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - CRES
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Material del cojineteAcero inoxidable 440
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorPlata
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSF2S-S220S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460400730
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuestoVS-S220S
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieSF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460400730
Descripción general
- 440C Anillo interior y exterior del cojinete de acero inoxidable con bloqueo del tornillo de fijación
- 304 Carcasa de fundición pasiva de acero inoxidable para inversión
- Sello de contacto de silicona moldeada con un solo labio y deflector de acero inoxidable serie 300
- Grasa apta para alimentos H1