Motion
SF2S-S223

BROWNING
SF2S-S223

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02042524
No. Fabricante SF2S-S223
Precio530.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SF2S-S223

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02042524
No. Fabricante SF2S-S223
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
Precio530.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2969 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6880 pulg.
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.1560 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1560 pulg.
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - CRES
  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Plata
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SF2S-S223
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460400754
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-S223
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Serie
    SF2S
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662460400754

Descripción general

Descripción del fabricante
SF2S-S223 FLG
  • 440C Anillo interior y exterior del cojinete de acero inoxidable con bloqueo del tornillo de fijación
  • 304 Carcasa de fundición pasiva de acero inoxidable para inversión
  • Sello de contacto de silicona moldeada con un solo labio y deflector de acero inoxidable serie 300
  • Grasa apta para alimentos H1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle