Motion
4BSS-16 PROTECCIÓN

SEALMASTER
4BSS-16 SHIELD

759357 Protector lateral trasero - 1.0000 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #02042610
No. Fabricante 4BSS-16 SHIELD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
4BSS-16 SHIELD

759357 Protector lateral trasero - 1.0000 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #02042610
No. Fabricante 4BSS-16 SHIELD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Montaje de brida compatible
    Cuadrado de cuatro pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    4BSS-16 PROTECCIÓN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461278512
  • Material
    Junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Protectores laterales traseros
  • Estilo
    Escudo de la parte posterior
  • UPC_NO
    662461278512

Descripción general

Descripción del fabricante
4BSS-16 PROTECCIÓN
  • Juntas de goma adheridas a la placa de acero inoxidable para mayor protección entre el cojinete y el bastidor del equipo
  • Apertura ranurada para permitir que el líquido pase a través y evitar la acumulación de humedad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"