Motion
14MX-224S-125

GATES RUBBER CO
14MX-224S-125

Poly Chain® GT®2 14MX-224S-125 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 125 mm Ancho de cinturón, 224 dientes, Casquillo de cierre cónico, 7060
Artículo MI #02042741
No. Fabricante 14MX-224S-125
Price$7,088.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
14MX-224S-125

Poly Chain® GT®2 14MX-224S-125 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 125 mm Ancho de cinturón, 224 dientes, Casquillo de cierre cónico, 7060
Artículo MI #02042741
No. Fabricante 14MX-224S-125
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
Su precio$7,088.56/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Bore Diameter  
    4-15/16 to 7 in
  • Diámetro de paso
    39.3 pulg.
  • Peso
    482.30 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    7060
  • Número de Upc del fabricante
    072053273021
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    1
  • Number Of Teeth  
    224
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053273021

Descripción general

Descripción del fabricante
14MX-224S-125 7060 GT2 SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like