Motion
8MX-224S-21

GATES RUBBER CO
8MX-224S-21

Poly Chain® GT®2 8MX224S21 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, 21 mm Ancho de cinturón, 224 dientes, Casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #02042841
No. Fabricante 8MX-224S-21
Precio942.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MX-224S-21

Poly Chain® GT®2 8MX224S21 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, 21 mm Ancho de cinturón, 224 dientes, Casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #02042841
No. Fabricante 8MX-224S-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio942.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.457 pulg.
  • Peso
    50.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Número de Upc del fabricante
    072053271164
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    224
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053271164

Descripción general

Descripción del fabricante
8MX-224S-21 3020 GT2 SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good