Motion
6SC50
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 6, Material de hierro fundido
Artículo MI #02056700
No. Fabricante 6SC50
Precio130.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 6, Material de hierro fundido
Artículo MI #02056700
No. Fabricante 6SC50
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
Su precio$130.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6300 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Brida del espaciador
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365309
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • UPC_NO
    685144365309

Descripción general

Descripción del fabricante
6SC50-SPCR BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"