Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa35 mm
- Longitud2200 mm
- Longitud total2200 mm
- En general Ancho35 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso2200 mm
- Peso1.07 lb
- Ancho35 mm
Detalles
- Tipo de correa8M
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Número de Dientes275
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Perfil de dienteCurvado
- Número comercial2200-8M
- TipoCinturón de cadena eléctrica
- UPC_NO698672609661