Motion
32006XJP5
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, Ancho cónico de 17 mm, Ancho copa de 13 mm
Artículo MI #02059171
No. Fabricante 32006XJP5
Precio233.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, Ancho cónico de 17 mm, Ancho copa de 13 mm
Artículo MI #02059171
No. Fabricante 32006XJP5
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
Su precio$233.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del cono
    17 mm
  • Copa Ancho  
    13 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    P5 ISO clase 5
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos de 32006XJP5 metros y alta capacidad NSK
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Capacidad de carga dinámica
    36000 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Código de armonización
    8482200040
  • Número de Upc del fabricante
    029176087516
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    RR. HH.
  • Estándares cumplidos
    ISO 355
  • UPC_NO
    029176087516

Descripción general

Descripción del fabricante
32006 XJ P5 BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados