Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje1.5630 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Diámetro del eje1.563 pulg.
- Peso0.11 lb
- Ancho0.7500 pulg.
- Ancho del eje0.750 pulg.
Detalles
- Material labialN/C
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga de desgaste
- Tipo de productoManga de desgaste
- Aplicación típicaAplicado sobre el eje dañado, un manguito antidesgaste hace que el eje vuelva a ser utilizable.
- UPC_NO085311900133