Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.14 pulg.
- Ancho general6.14 pulg.
- Tamaño del puerto2-1/2 NPT
- Tamaño de la válvula2-1/2 pulg.
- Peso4.38 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Conexiones finalesFNPT
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoPalanca
- Código de armonización8481801085
- Número de Upc del fabricante649848007880
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento450 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 450 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- Material de la junta tóricaPTFE
- OpcionesMango en T Gull Wing (Oe), kit de mango de bloqueo de cierre (Op)
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula de cuerpo atornillado
- Material del asientoRTFE
- SerieVMH
- Material del vástagoLatón niquelado
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de cuerpo atornillado
- UPC_NO649848007880
Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VMH ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento y coste.
- Estas válvulas industriales de latón forjado de dos piezas están maquinadas con precisión y diseñadas para manejar su aplicación apropiada de latón más exigente.
- Con múltiples opciones y aprobaciones, incluidas UL® para gas LP, AGA® y CGA® para gas natural y Factory Mutual para protección contra incendios, esta válvula es la válvula manual de cuarto de vuelta de latón más utilizada que ofrecemos.
- ¿Necesita esta válvula automatizada? Consulte nuestra serie DynaMatic EHH y PHH para ver un conjunto de válvula similar.