Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho22 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.2 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleIR 45x50x25.5
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl rodamiento de rodillos de aguja con copa HK5022-RS ofrece un diámetro de orificio de 50 mm, tipo de cierre sellado, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 58 mm, ancho total de 22 mm y peso de 0.2 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales y automotrices de alta resistencia que requieren un sellado mejorado.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.3600 rpm
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHK
- Estándares cumplidosDIN 618-2
- UPC_NO4012802266399
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación