Motion
ER55
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02074932
No. Fabricante ER55
Precio914.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02074932
No. Fabricante ER55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio914.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9050 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Peso
    8.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Número de Upc del fabricante
    087796223059
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13900 lbf
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    087796223059

Descripción general

Descripción del fabricante
ER 55 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good