Motion
8HF8-B
Zócalo hidráulico serie H - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 1500 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #02075633
No. Fabricante 8HF8-B
Precio96.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie H - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 1500 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #02075633
No. Fabricante 8HF8-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.63 pulg.
  • Longitud
    4.13 pulg.
  • Peso
    1.950 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8HF8-B BASE DE LATÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"