Motion
4NS3
Conector hembra neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de acero, espiga de manguera de 3/8 pulg., 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075641
No. Fabricante 4NS3
Precio23.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector hembra neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de acero, espiga de manguera de 3/8 pulg., 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075641
No. Fabricante 4NS3
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
Precio23.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2.98 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    11000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4NS3 ACCESORIO DE CONEXIÓN (N.o ANTIGUO HF3E-18)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"