Motion
N4M6-B
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg.
Artículo MI #02075652
No. Fabricante N4M6-B
Precio26.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg.
Artículo MI #02075652
No. Fabricante N4M6-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.13 pulg.
  • Longitud
    3.74 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
N4M6-B ACCESORIO DE CONEXIÓN (N.o ANTIGUO OM6B-18)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"