Motion
4NM4-B
Conector hembra neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, NPTF de 1/2 pulg., rosca macho de 1/2 – 14 , psi de 300 , tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075657
No. Fabricante 4NM4-B
Precio29.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector hembra neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, NPTF de 1/2 pulg., rosca macho de 1/2 – 14 , psi de 300 , tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075657
No. Fabricante 4NM4-B
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
Su precio$29.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.36 pulg.
  • Longitud
    1.77 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4NM4-B ACCESORIO DE CONEXIÓN (N.o ANTIGUO OF4B-18)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"