Motion
YRT260
Rodamiento de empuje de rodillo cónico - Orificio de 260 mm, 385 mm OD, 55 mm Ancho
Artículo MI #02077248
No. Fabricante YRT260
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cónico - Orificio de 260 mm, 385 mm OD, 55 mm Ancho
Artículo MI #02077248
No. Fabricante YRT260
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    385 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Peso
    48.31 lb

Detalles

  • RPM Máx.
    130 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25000 lbf
  • Serie
    YRT
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera plana
  • UPC_NO
    4047643206181

Descripción general

Descripción del fabricante
YRT260-C COJINETE DE MESA GIRATORIO