Motion
ZARF50140-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARF50140-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 50 mm, 140 mm OD, ancho de 103 mm
Artículo MI #02077249
No. Fabricante ZARF50140-L-TV
Precio10,687.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZARF50140-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 50 mm, 140 mm OD, ancho de 103 mm
Artículo MI #02077249
No. Fabricante ZARF50140-L-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10,687.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    103 mm
  • Peso
    12.28 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20200 lbf
  • Serie
    ZARF
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802420159

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARF50140-L-TV-A BRG BOLA DE EMPUJE