Motion
3/8XLGRL  1000 LIMPIEZA PW3000 BLK

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK

Manguera industrial de 3/8 pulg. de diámetro interior Clean Master , presión de trabajo de 3000 psi, tipo de manguera de lavado a presión, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, longitud de 1000 pies
Artículo MI #02077288
No. Fabricante 3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK
Precio3.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK

Manguera industrial de 3/8 pulg. de diámetro interior Clean Master , presión de trabajo de 3000 psi, tipo de manguera de lavado a presión, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, longitud de 1000 pies
Artículo MI #02077288
No. Fabricante 3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK
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
Su precio$3.09/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.24 libras por pie
  • Longitud
    1000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.67 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de lavado a presión
  • Material del tubo interior
    Nitrilo modificado (tipo C2)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053472868
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 LAVADO PRINCIPAL LIMPIO 1 WB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good