Motion
3/8XLGRL  1000 LIMPIEZA PW3000 BLU

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU

Manguera industrial Clean Master ℮ - 3/8 pulg. de diámetro interior, 210 de presión de trabajo, tipo de manguera de lavado a presión, nitrilo - Material de tubo tipo C, nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 1000 pies de longitud
Artículo MI #02077290
No. Fabricante 3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU
Precio4.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU

Manguera industrial Clean Master ℮ - 3/8 pulg. de diámetro interior, 210 de presión de trabajo, tipo de manguera de lavado a presión, nitrilo - Material de tubo tipo C, nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 1000 pies de longitud
Artículo MI #02077290
No. Fabricante 3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.32 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.24 libras por pie
  • Longitud
    1000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.67 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Azul
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo modificado
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de lavado a presión
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Material de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053472882
  • Presión de trabajo
    210

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 LAVADO PRINCIPAL LIMPIO 1 WB