Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior235 mm
- Ancho general16 mm
- Diámetro del eje200 mm
- Peso3.03 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS7
- Tipo de diseñoHDS7
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311282352
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaDiseñado para la retención de grasa o la exclusión por contaminación.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Sin carga de primavera
- La familia de sellos Hd es la Ep-2000 (const. de rendimiento adicional tipo Hd7).