Motion
DMD-100H-1R-50FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100H-1R-50FT

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #02077752
No. Fabricante DMD-100H-1R-50FT
Precio91.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100H-1R-50FT

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #02077752
No. Fabricante DMD-100H-1R-50FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.86 pulg.
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.118 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb
  • Peso
    2.82 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1490-050
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647530649

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-100H-1R-50FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"