Motion
HT5935-6IN

REXNORD INC
HT5935-6IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02079908
No. Fabricante HT5935-6IN
Precio64.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT5935-6IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02079908
No. Fabricante HT5935-6IN
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
Su precio$64.55/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    0.92 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +220 °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699347050

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5935-6 HT5935-6
  • Cadena MatTop® de HT5935 6 pulgadas de ancho moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de polipropileno