Motion
RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A

Cadena de acoplamiento SAPPHIRE - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, acoplamiento D-5 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02079983
No. Fabricante RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A
Precio28.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A

Cadena de acoplamiento SAPPHIRE - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, acoplamiento D-5 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02079983
No. Fabricante RSC-C2060H-1VMATT-XP10FT-A
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
Su precio$28.76/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    2.1400 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4690 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7030 lb
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-5
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    716647520497
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647520497

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H CADENA SAPPHIRE DE D-5 1/2"
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle