Motion
RB1006
Amortiguador
Artículo MI #02081536
No. Fabricante RB1006
Precio31.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguador
Artículo MI #02081536
No. Fabricante RB1006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.38 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.94 lb
  • Longitud total
    52.7 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    23 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 5 m/s
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    70 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    3.92 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
ABSORTOR DE DESCARGAS RB 1006

También puede gustarle