Motion
D-A44
Banda IPC de cable DIN Reed 2
Artículo MI #02083629
No. Fabricante D-A44
Precio55.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda IPC de cable DIN Reed 2
Artículo MI #02083629
No. Fabricante D-A44

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    12.5 a 200 V CA mA, 50 a 24 V CC mA
  • Altura total
    58.7 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Ancho general
    49.5 mm
  • Peso
    110 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    200 V CA, 24 V CC
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-A44 INTERRUPTOR
  • Interruptores automáticos de tipo lámina
  • Propósito general
  • Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
  • Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales, terminal DIN

También puede gustarle

Los clientes también compraron