Motion
NCQ2A12-15DCM

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A12-15DCM

Cilindro compacto, NCQ2
Artículo MI #02086924
No. Fabricante NCQ2A12-15DCM
Precio23.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A12-15DCM

Cilindro compacto, NCQ2
Artículo MI #02086924
No. Fabricante NCQ2A12-15DCM
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
Precio23.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2A1215DCM CILINDRO
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron