Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20 mm
- Altura total59 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5 x 0.8 hembras
Detalles
- Tipo de actuadorVaso único giratorio
- Ángulo de rotación270 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Fuerza axial máxima20 N
- Fuerza radial máxima25 N
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.03 a 0.3 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS