Motion
23292-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23292-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02090282
No. Fabricante 23292-MB-C3
Precio132,082.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23292-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02090282
No. Fabricante 23292-MB-C3
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
Su precio$132,082.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    830 mm
  • En general Ancho  
    296 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1588.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 232..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    780 rpm
  • Velocidad máxima
    690 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4054372459634

Descripción general

Descripción del fabricante
23292-BEA-XL-MB1-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG